Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Datensicherungsschrank, 79 Liter, Außenmaße HxBxT 635x563x755 mm … |TE6168


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datensicherungsschrank VdS Klasse 1 + S60DIS
Datensicherungsschrank VdS Klasse 1 + S60DIS
Artikel-Nr.:
     261-TE6168
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     46551
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Daten-Sicherungsschrank
Datenschutzschrank
Datensicherungsschrank
Euro VdS 2450/EN 1143-1 Klasse I
Feuerschutz S60DIS nach EN 1047-1
Volumen: 79 Liter, 1 Fachboden
Außenmaße HxBxT 635 x 563 x 755 mm
Innenmaße HxBxT 400 x 368 x 522 mm
Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
Weitere Informationen:
Klassifitkations-Name:
5.1
Katalogseite:
844
Gewicht g:
223000
Ursprungsland:
Deutschland
Tiefe mm:
755
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.439,33*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.473,65*
€ 1.753,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.439,33*
€ 1.712,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG