Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Seitliche Führung aus Alu-Profilen 19 mm hoch einseitig lfdm. mit Halterung - TB6448


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Seitliche Führung aus Alu-Profilen 19 mm hoch einseitig lfdm. mit Halterung - TB6448
Seitliche Führung aus Alu-Profilen 19 mm hoch einseitig lfdm. mit Halterung - TB6448
Artikel-Nr.:
     261-TB6448
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandförderer
Förderbahn Seitenführung
Förderband
Gleitbandförderer
Seitliche Führung aus Alu-Profilen 19 mm hoch einseitig lfdm. mit Halterung
Weitere Informationen:
Klassifitkations-Name:
5.1
Katalogseite:
691
Gewicht kg:
0
Weitere Suchbegriffe: Gurtförderband, Gurtförderer, Rollenbahn Seitenführung, Röllchenbahn Seitenführung, Seitenführung für Rollenbahn, Seitenführung für Röllchenbahn, Seitenführung Rollenbahn, förderbahn seitenführung, Plattenband (Stückgut), Bandanlage, Fließband (Stückgut), Förderband (Einrichtung, Stückgut), Kleingutförderer, Gurtföderer, Rollenförderer, Staurollenförderer, Fördertechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,38*
  
Preis gilt ab 20 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 44,67*
€ 53,16
pro Meter
ab 5 Meter
€ 41,23*
€ 49,06
pro Meter
ab 10 Meter
€ 40,15*
€ 47,78
pro Meter
ab 20 Meter
€ 39,38*
€ 46,86
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG