Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Treppenkarre HxB 1210x620 mm Tragkraft 175 kg | TB4655


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Treppenkarre HxB 1210x620 mm Tragkraft 175 kg | TB4655
Stahl-Treppenkarre HxB 1210x620 mm Tragkraft 175 kg | TB4655
Artikel-Nr.:
     261-TB4655
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     51811
EAN/GTIN:
     4052293518119
Suchbegriffe:
Treppenkarre
Treppensteiger
treppenkarre brb
treppenkarre
Stahl-Treppenkarre HxB 1210x620 mm Tragkraft 175 kg | TB4655

Stahl-Treppenkarre HxB 1210x620 mm Tragkraft 175 kg
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Höhe mm:
1200
Breite mm:
600
Tragkraft kg:
175
Bereifung:
Vollgummiräder 3 x Ø 140 mm
Klappbar:
Nein
Karrentyp:
Treppenkarren
Verkaufseinheit:
VE
Weitere Suchbegriffe: Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen, Plattformwagen, Allzwecktischwagen, Werkstattwagen mobil, Mobiler Werkstattwagen, Eurokastenwagen, Schrankwagen, Kastenwagen aus Aluminium
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,42*
€ 160,94*
4 Tage
21
Frei Haus
ab € 147,11*
€ 180,70*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,94*
€ 191,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,81*
€ 188,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,65*
€ 180,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,78*
€ 175,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,42*
€ 155,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.