Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Fahrgestell, Tragkraft 750 kg, Ladefläche LxB 1210 x 1010 mm | TB4558


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paletten-Fahrgestell, Tragkraft 750 kg, Ladefläche LxB 1210 x 1010 mm | TB4558
Paletten-Fahrgestell, Tragkraft 750 kg, Ladefläche LxB 1210 x 1010 mm | TB4558
Artikel-Nr.:
     261-TB4558
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22802
EAN/GTIN:
     4017976228020
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Gitter-Behälter
Paletten-Fahrgestell, Tragkraft 750 kg, Ladefläche LxB 1210 x 1010 mm | TB4558

Paletten-Fahrgestell
Tragkraft 750 kg
Ladefläche LxB 1210 x 1010 mm
Außenmaße LxB 1255 x 1055 mm
Behältergröße LxB 1200 x 1000 mm
Rad TPE Ø 200 mm
Ladehöhe 282 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Bereifung:
TPE
Anzahl Ladefläche:
1
Ladefläche:
Offen
Höhe mm:
282
Breite mm:
1055
Länge mm:
1255
Tragkraft kg:
750
Ausführung:
ohne Aufsetzrahmen
Ladeflächenbreite mm:
1010
Ladeflächenlänge mm:
1210
Wagentyp:
Paletten-Fahrgestelle Ladehöhe 650 mm
Verkaufseinheit:
VE
Ladehöhe mm:
282
Ladeflächen LxB mm:
1210 x 1010
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Produkttyp:
Paletten-Fahrgestelle Ladehöhe 650 mm
Weitere Suchbegriffe: Gitter-Faltbehälter, Gitterbehälter, Gitterboxen, Gitterfaltbehälter, Palettenfahrgestell, Palettenroller, Palettentransportwagen, Plattformwagen, fetra plattformwagen, plattformwagen, plattformwagen ral 5007, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen, Allzwecktischwagen, Werkstattwagen mobil, Mobiler Werkstattwagen, Eurokastenwagen, Schrankwagen, Kastenwagen aus Aluminium
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,06*
€ 213,90*
7 Tage
16
Frei Haus
ab € 177,19*
€ 214,90*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,61*
€ 225,12*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 195,18*
€ 229,29*
Lager 261
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,18*
€ 248,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,06*
€ 295,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,91*
€ 290,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,93*
€ 274,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,02*
€ 267,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,18*
€ 250,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
22922
ab € 110,72*
Zubehör
Fetra
22902
ab € 106,78*
Zubehör
Fetra
22912
ab € 108,51*
Zubehör
Fetra
22892
ab € 136,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.