Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Fahrgestell, Tragkraft 750 kg, Ladefläche LxB 1210 x 810 mm | TB4556


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paletten-Fahrgestell, Tragkraft 750 kg, Ladefläche LxB 1210 x 810 mm | TB4556
Paletten-Fahrgestell, Tragkraft 750 kg, Ladefläche LxB 1210 x 810 mm | TB4556
Artikel-Nr.:
     261-TB4556
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22801+22911
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Palettenfahrgestell
Palettenroller
Palettentransportwagen
Plattformwagen
Paletten-Fahrgestell, Tragkraft 750 kg, Ladefläche LxB 1210 x 810 mm | TB4556

Paletten-Fahrgestell
Tragkraft 750 kg
Ladefläche LxB 1210 x 810 mm
Außenmaße LxB 1255 x 855 mm
Behältergröße LxB 1200 x 800 mm
Rad TPE Ø 200 mm
Ladehöhe 552 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Bereifung:
TPE
Anzahl Ladefläche:
1
Ladefläche:
Offen
Höhe mm:
552
Breite mm:
1055
Länge mm:
1255
Tragkraft kg:
750
Ausführung:
mit Aufsetzrahmen
Ladeflächenbreite mm:
810
Ladeflächenlänge mm:
1210
Wagentyp:
Paletten-Fahrgestelle Ladehöhe 552 mm
Verkaufseinheit:
VE
Ladehöhe mm:
552
Ladeflächen LxB mm:
1210 x 810
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Produkttyp:
Paletten-Fahrgestelle Ladehöhe 552 mm
Weitere Suchbegriffe: fetra plattformwagen, plattformwagen, plattformwagen ral 5007, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen, Allzwecktischwagen, Werkstattwagen mobil, Mobiler Werkstattwagen, Eurokastenwagen, Schrankwagen, Kastenwagen aus Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 309,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,87*
€ 444,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,11*
€ 439,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,63*
€ 416,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,96*
€ 396,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,32*
€ 368,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1288
ab € 12,33*
Zubehör
Fetra
22895
ab € 148,21*
Zubehör
Fetra
22894
ab € 105,27*
Zubehör
Fetra
22892
ab € 137,10*
Zubehör
Fetra
22890
ab € 73,67*
Zubehör
Fetra
1295
ab € 18,78*
Zubehör
Fetra
1296
ab € 33,52*
Zubehör
Fetra
1286
ab € 34,31*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A002
ab € 40,465*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A006
ab € 51,67*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
2X1A001
ab € 36,075*
Zubehör
Fetra
1284
ab € 15,54*
Zubehör
Fetra
1285/200
ab € 19,55*
Zubehör
KIGA Kunststofftechnik
1A004
ab € 58,335*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.