Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Paletten-Fahrgestell, Tragkraft 750 kg, Ladefläche LxB 1210 x 810 mm … |TB4555


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paletten-Fahrgestell, Tragkraft 750 kg Ladefläche LxB 1210x810 mm
Paletten-Fahrgestell, Tragkraft 750 kg Ladefläche LxB 1210x810 mm
4.jpg
101.jpg
Artikel-Nr.:
     261-TB4555
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Behälterfahrgestell
Fahrgestell für Behälter
Palettenfahrgestell
Palettenroller
Paletten-Fahrgestell
Tragkraft 750 kg
Ladefläche LxB 1210 x 810 mm
Außenmaße: 1270 x 870 mm
Behältergröße 1200 x 800 mm
Rad TPE D= 200 mm
Ladehöhe: 280 mm
Weitere Informationen:
Klassifitkations-Name:
5.1
Katalogseite:
601
Gewicht g:
34000
Ursprungsland:
Deutschland
Tragkraft kg:
750
Weitere Suchbegriffe: Palettentransportwagen, behälterfahrgestell, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen, Plattformwagen, Allzwecktischwagen, Werkstattwagen mobil, Mobiler Werkstattwagen, Eurokastenwagen, Schrankwagen, Kastenwagen aus Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,62*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,46*
€ 236,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,75*
€ 234,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,70*
€ 226,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,62*
€ 224,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.