Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 261-TB4549 Herst.-Nr.: 22895 EAN/GTIN: 4017976228952 |
| |
|
| | |
| Deichsel und Kupplung zum anhängen | TB4549
Für den Transport mit Zugfahrzeugen bis 6 km/h. Züge bis 5 Fahrgestelle möglich. Maximales Zuggewicht 2.000 kg. Deichsel aus Flachstahl profiliert, im Ruhezustand unter den Rahmen einschiebbar. An der Bockrollenseite befindet sich ein stabiler Kupplungsbolzen. Verbindung durch Fußbetätigung möglich. Deutsches Patent: 10 2004 061 440. Weitere Informationen: | | Verkaufseinheit: | VE | Ausführung: | Im Ruhezustand einschiebbar | Produkttyp: | Deichsel und Kupplung für Paletten Fahrgestell |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Palettenroller, Palettentransportwagen, Schiebebügel für Paletten-Fahrgestell, fetra esd-paletten, schiebebügel für paletten-fahrgestell, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen, Plattformwagen, Allzwecktischwagen, Werkstattwagen mobil, Mobiler Werkstattwagen, Eurokastenwagen, Schrankwagen, Kastenwagen aus Aluminium |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,72* | € 180,78* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,37* | € 181,53* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,94* | € 182,30* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,21* | € 182,31* | | | | Lager 261 | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 176,53* | € 209,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|