Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 261-TB4485 Herst.-Nr.: 6971 EAN/GTIN: 4017976069715 |
| |
|
| | |
| Hub- und Eckenroller Traglast 500 kg | TB4485
Für den Transport von schweren Schränken und dergleichen, Stahlblechgestell gelb verzinkt, Anlagefläche mit Gummibelag, Rad mit Polyurethan-Bereifung. Handhabung: Last mit Hebelstange anheben, Klaue der Hubrolle unterschieben, Anheben der Last durch Umlegen des Exzenterhebels mit der Hebelstange. Auf der Gegenseite ebenso mit der 2. Hubrolle verfahren und die Last ist verfahrbar. Klauenhöhe: abgesenkt = 12 mm, angehoben max. = 50 mm. Lieferumfang: 2 Hubrollen und 1 Hebelstange. Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Tragkraft kg: | 500 | Wagentyp: | Hubroller | Anzahl Ladefläche: | 1 | Ladefläche: | Geschlossen | Höhe mm: | 272 | Breite mm: | 126 | Länge mm: | 170 | Bereifung: | Polyurethanbereifung Ø 138 mm | Verkaufseinheit: | VE | Produkttyp: | Hubroller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hubroller, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen, Plattformwagen, Allzwecktischwagen, Werkstattwagen mobil, Mobiler Werkstattwagen, Eurokastenwagen, Schrankwagen, Kastenwagen aus Aluminium |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 163,73* | € 191,08* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 165,80* | € 194,78* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paar | € 5,99* | ab € 168,61* | € 196,72* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 170,74* | € 200,70* | | | | Lager 261 | 19 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 198,61* | € 230,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 99,305* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|