Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagen-Schrankwagen, 1000x680mm 5 Böden, verzinkte Blechwände/Dach | TB4275


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etagen-Schrankwagen, 1000x680mm 5 Böden, verzinkte Blechwände/Dach | TB4275
Etagen-Schrankwagen, 1000x680mm 5 Böden, verzinkte Blechwände/Dach | TB4275
Artikel-Nr.:
     261-TB4275
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     5492
EAN/GTIN:
     4017976019185
Suchbegriffe:
Blechkastenwagen
Vollblechkastenwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Etagen-Schrankwagen, 1000x680mm 5 Böden, verzinkte Blechwände/Dach | TB4275

Etagen-Schrankwagen Ladefläche LxB: 1000x680mm Ausführung: 5 Böden, verzinkte Blechwände/Dach, Treibriegelverschluss, Zylinderschloss Etagenhöhen: 292/582/882/1182/1482 mm Tragkraft: 750 kg Gesamthöhe: 1792 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Mit Dach:
Mit Dach
Ausstattung:
5 Ladeflächen + Flügeltüren
Wandausführung:
Stahlblechvollwand
Wagentyp:
Schrankwagen
Höhe mm:
1792
Breite mm:
745
Länge mm:
1170
Tragkraft kg:
750
Bereifung:
TPE-Bereifung Ø 200 mm
Anzahl Ladefläche:
5
Ausführung Ladefläche:
Sandwich-Platte
Ladeflächenbreite mm:
680
Ladeflächenlänge mm:
1000
Verkaufseinheit:
VE
Ladeflächen LxB mm:
1000 x 680
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Produkttyp:
Schrankwagen
Weitere Suchbegriffe: Kastenwagen, Regalwagen, Schrankwagen, fetra kastenwagen, kastenwagen, etagenwagen tragfähigkeit 750kg, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen, Plattformwagen, Allzwecktischwagen, Werkstattwagen mobil, Mobiler Werkstattwagen, Eurokastenwagen, Kastenwagen aus Aluminium
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.086,17*
€ 1.150,25*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.088,73*
€ 1.150,27*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.086,67*
€ 1.150,29*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.086,97*
€ 1.155,92*
Lager 261
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.292,19*
€ 1.364,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.364,88*
€ 1.624,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.348,44*
€ 1.604,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.316,28*
€ 1.566,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.299,23*
€ 1.546,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.292,19*
€ 1.537,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2450
ab € 112,01*
Zubehör
Fetra
1325
ab € 50,15*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,42*
Zubehör
Fetra
2151/2450
ab € 142,75*
Zubehör
Fetra
1396/2450
ab € 47,53*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,01*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,02*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,34*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.