Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 261-TB4212 Herst.-Nr.: 6821 EAN/GTIN: 4017976068213 |
| |
|
| | |
| Scherenhubwagen Tragkraft 1000 kg Gabel LxB 1115x153 mm Lenkdeichsel | TB4212
Gute Standfestigkeit, auch bei angehobener Last verfahrbar. Rahmen und Gabeln in stabiler verwindungsfreier Profilstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet in anthrazitgrau RAL 7016.
Kräftiger Rohr-Schiebebügel. Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben und Überlastventil. Bedienung über Fußpedal. Senkventil über Handhebel zu betätigen. 2 Lenkrollen, Räder Polyurethan-Bereifung 150 x 40 mm und 2 Gabelrollen Nylon 70 x 65 mm, Lenkrollen mit Feststeller. Weitere Informationen: | | Ladeflächenbreite mm: | 153 | Ladeflächenlänge mm: | 1115 | Hubbereich mm: | 745 | Hebegerät: | Hubwagen | Scherenausführung: | Einfach | Bedienung Fahrwerk: | Manuell | Wagentyp: | Scherenhubwagen | Tragkraft kg: | 1000 | Bereifung: | Polyurethanbereifung Ø 150 mm | Material: | Stahl | Verkaufseinheit: | VE | Farbe: | Anthrazitgrau RAL 7016 | Produkttyp: | Scherenhubwagen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hydraulik-Stapler, Hydraulikstapler, Paletten-Heber, Palettenheber, Einscherengabelhubwagen, Einscherenhubwagen, Hubwagen Einschere, Scheren-Hochhubwagen, Scherengabelhubwagen, Scherenhochhubwagen, Scherenhubwagen, fetra palettenheber, fußtaster, Hubwagen, ScherengabelHubwagen, PalettenHubwagen, ElekroPaletthubwagen, BehälterNeigegerät, Plattformlift, Minilift, Handwindekarren, Handwindestapler, Scheren und Hubtischwagen |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.097,08* | € 1.174,98* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.120,02* | € 1.198,49* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.116,93* | € 1.198,49* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.141,50* | € 1.226,80* | | | | Lager 261 | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.301,24* | € 1.388,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|