Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kugeltisch für Leicht-Rollenbahnen Gerade500 mm Bahnbreite 650 mm Nutzbreite 600 mm Te - TB2421


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugeltisch für Leicht-Rollenbahnen Gerade500 mm Bahnbreite 650 mm Nutzbreite 600 mm Te - TB2421
Kugeltisch für Leicht-Rollenbahnen Gerade500 mm Bahnbreite 650 mm Nutzbreite 600 mm Te - TB2421
Farbkachel zur Darstellung der Artikelfarbe
Artikelicon 1
Artikel-Nr.:
     261-TB2421
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelbahn
Kugelrollentisch
Kugeltisch
kugelbahn
Kugeltisch für Leicht-Rollenbahnen Gerade500 mm Bahnbreite 650 mm Nutzbreite 600 mm Teilung 125 mm
Weitere Informationen:
Klassifitkations-Name:
5.1
Katalogseite:
686
Gewicht kg:
14.5
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahn, Transport, Schwere Rollenbahn, KugelTische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,54*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,63*
€ 348,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,41*
€ 331,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,54*
€ 321,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG