Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkarre Alu Tragkraft 150 kg Schaufel 320x250 mm | TB2381


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stapelkarre Alu Tragkraft 150 kg Schaufel 320x250 mm | TB2381
Stapelkarre Alu Tragkraft 150 kg Schaufel 320x250 mm | TB2381
Artikel-Nr.:
     261-TB2381
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     A1125L
EAN/GTIN:
     4017976311258
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Stapelkarre Alu Tragkraft 150 kg Schaufel 320x250 mm | TB2381

Aus Aluminiumrohr mit Aluminiumschaufel, sehr leicht und handlich. Sauber verschweißt und "naturbelassen", Alublechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw.
Weitere Informationen:
Material:
Alu
Ausführung:
Stapelkarren
Bereifung:
Luftbereifung Ø 260 mm
Klappbar:
Nein
Karrentyp:
Stapelkarren
Höhe mm:
1150
Breite mm:
570
Tragkraft kg:
150
Verkaufseinheit:
VE
Schaufeltiefe mm:
250
Schaufelbreite mm:
320
Schaufel BxT mm:
320 x 250
Produkttyp:
Stapelkarren
Weitere Suchbegriffe: Bügelklappwagen, Klappbügelwagen, Klappwagen, Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre fetra luftrad, kistenkarre, kistenkarre luftbereifung, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen, Plattformwagen, Allzwecktischwagen, Werkstattwagen mobil, Mobiler Werkstattwagen, Eurokastenwagen, Schrankwagen, Kastenwagen aus Aluminium
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,08*
€ 172,17*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 142,17*
€ 172,94*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,67*
€ 177,72*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,07*
€ 179,32*
Lager 261
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,59*
€ 194,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,73*
€ 231,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,90*
€ 227,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,22*
€ 216,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,03*
€ 210,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,59*
€ 199,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,96*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.