Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Röllchenbahn Alu-Profilrahmen Gerade 1000 mm m.Kunststoff-Rollen Bahnbreite 640 Nutzbre :TB1846


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Röllchenbahn Alu-Profilrahmen Gerade 1000 mm m.Kunststoff-Rollen Bahnbreite 640 Nutzbreite 600 Fördergut-Breite 150-740 mm Fördergut-Länge 150 mm
Röllchenbahn Alu-Profilrahmen Gerade 1000 mm m.Kunststoff-Rollen Bahnbreite 640 Nutzbreite 600 Fördergut-Breite 150-740 mm Fördergut-Länge 150 mm
Logo 1
Logo 2
Artikel-Nr.:
     261-TB1846
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffröllchenbahn
Röllchenbahn
röllchenbahnen kunststoff
Röllchenbahn Alu-Profilrahmen Gerade 1000 mm m.Kunststoff-Rollen Bahnbreite 640 Nutzbreite 600 Fördergut-Breite 150-740 mm Fördergut-Länge 150 mm
Weitere Informationen:
Klassifitkations-Name:
eclass-5.1
Katalogseite:
661
Gewicht in kg:
9
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahn, Transport, Schwere Rollenbahn, KugelTische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,22*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,69*
€ 339,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,59*
€ 307,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,22*
€ 298,95
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG