Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kugeltisch für Leicht-Rollenbahnen Gerade 1000 mm Bahnbreite 440 mm Nutzbreite 400 mm - TB1702


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugeltisch für Leicht-Rollenbahnen Gerade 1000 mm Bahnbreite 440 mm Nutzbreite 400 mm - TB1702
Kugeltisch für Leicht-Rollenbahnen Gerade 1000 mm Bahnbreite 440 mm Nutzbreite 400 mm - TB1702
Farbkachel zur Darstellung der Artikelfarbe
Artikelicon 1
Artikel-Nr.:
     261-TB1702
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelbahn
Kugelrollentisch
Kugeltisch
kugelbahn
Kugeltisch für Leicht-Rollenbahnen Gerade 1000 mm Bahnbreite 440 mm Nutzbreite 400 mm Teilung 125 mm
Weitere Informationen:
Klassifitkations-Name:
5.1
Katalogseite:
686
Gewicht kg:
16.9
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahn, Transport, Schwere Rollenbahn, KugelTische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,42*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,65*
€ 480,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,66*
€ 450,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,42*
€ 446,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG