Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leicht-Rollenbahn Alu-Profilrahmen Kurve 45° m.Stahl-Rollen Bahnbreite 640 Nutzbreite - TB1149


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leicht-Rollenbahn Alu-Profilrahmen Kurve 45° m.Stahl-Rollen Bahnbreite 640 Nutzbreite - TB1149
Leicht-Rollenbahn Alu-Profilrahmen Kurve 45° m.Stahl-Rollen Bahnbreite 640 Nutzbreite - TB1149
Artikelicon 1
Artikel-Nr.:
     261-TB1149
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollenbahn-Kurve
Rollenbahnkurve
rollenbahn-kurve
Leicht-Rollenbahn Alu-Profilrahmen Kurve 45° m.Stahl-Rollen Bahnbreite 640 Nutzbreite 400 Fördergut-Breite 550 mm Fördergut-Länge 225 mm
Weitere Informationen:
Klassifitkations-Name:
5.1
Katalogseite:
683
Gewicht kg:
12
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahn, Transport, Schwere Rollenbahn, KugelTische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 505,45*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,79*
€ 642,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,77*
€ 603,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,45*
€ 601,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG