| |
|
| Artikel-Nr.: 261-ST4405 Herst.-Nr.: 8201.00.3015 EAN/GTIN: 4251142233207 |
| |
|
| | |
| Medizinische Stehhilfe Polster: Skai schwarz Gestell: schwarz | ST4405
Medizinische Stehhilfe Polster: Skai Schwarz Gestell: tiefschwarz Höhenverstellung: 600-900 mm Sitz- und Rückenlehne stufenlos verstellbar Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Stehhilfe | Einsatzbereich: | Betrieb/Büro | Mechanik: | Mechnisch | Sitzhöhe in mm: | 600 - 900 | Sitzform: | Flachsitz | Gestellform: | U-Form | Fußring / Aufstiegshilfe: | nein | Rollen / Gleiter: | Gleiter | Bezug Rückenlehne: | Skai | Verkaufseinheit: | VE | Material Bezug: | Skai | Farbe Gestell: | Tiefschwarz | Farbe Bezug: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stehhilfe kappes, Holzstuhl, Stuhl Holz, Polsterarbeitsstuhl, Polsterdreharbeitsstuhl, Arbeitsdrehstuhl Polster, Arbeitsstuhl ergonomisch, Dreharbeitsstuhl ergonomisch, Arbeitsstuhl Polster |
| | |
| |