Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medizinische Stehhilfe Polster: Technograu, Gestell: grau | ST4404


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medizinische Stehhilfe Polster: Technograu, Gestell: grau | ST4404
Medizinische Stehhilfe Polster: Technograu, Gestell: grau | ST4404
Medizinische Stehhilfe Polster: Technograu, Gestell: grau | ST4404
Artikel-Nr.:
     261-ST4404
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     8201.00.3320
EAN/GTIN:
     4251142233276
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe kappes
sitz stehstuhl
Medizinische Stehhilfe Polster: Technograu, Gestell: grau | ST4404

Medizinische Stehhilfe
Polster: Technograu
Gestell: graualuminium
Höhenverstellung: 600-900 mm
Sitz- und Rückenlehne stufenlos verstellbar
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Stehhilfe
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Mechanik:
Mechnisch
Sitzhöhe in mm:
600 - 900
Sitzform:
Flachsitz
Gestellform:
U-Form
Fußring / Aufstiegshilfe:
nein
Rollen / Gleiter:
Gleiter
Bezug Rückenlehne:
Stoffpolster
Verkaufseinheit:
VE
Material Bezug:
Stoffpolster
Farbe Gestell:
Graualuminium
Farbe Bezug:
Technograu
Weitere Suchbegriffe: Holzstuhl, Stuhl Holz, Polsterarbeitsstuhl, Polsterdreharbeitsstuhl, Arbeitsdrehstuhl Polster, Arbeitsstuhl ergonomisch, Dreharbeitsstuhl ergonomisch, Arbeitsstuhl Polster
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,83*
€ 226,78*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,43*
€ 258,27*
8 Tage
18
Frei Haus
ab € 245,48*
€ 297,94*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,27*
€ 307,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,77*
€ 304,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,71*
€ 284,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,85*
€ 273,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,43*
€ 251,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
8215.00.0015
ab € 36,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.