Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteileablage L x B 150 x 55 mm, ohne Einteilung | SS8292


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinteileablage L x B 150 x 55 mm, ohne Einteilung | SS8292
Kleinteileablage L x B 150 x 55 mm, ohne Einteilung | SS8292
Artikel-Nr.:
     261-SS8292
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     23157
EAN/GTIN:
     4050049231572
Suchbegriffe:
Ablagekasten Lochplatten
Lochplattenablagekasten
ablagekasten lochplatten
Kleinteileablage L x B 150 x 55 mm, ohne Einteilung | SS8292

Kleinteileablage
L x B 150 x 55 mm
ohne Einteilung
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Werkzeughalter
Breite mm:
55
Serienname:
Systemneutral
Befestigung an:
Lochplatten
Länge mm:
150
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Alusilber RAL 9006
Ausführung:
Ohne Einteilung
Weitere Suchbegriffe: Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank), Werkbank fahrbar, Arbeitstischsystem, Arbeitstisch, Werktische, Montagetische, Arbeitsplatzausstattung, Systemwerkbank, Werkbankkombinationen, Zubehör Werkbanksystem, Zubehör Arbeitstisch, Zubehör Werkbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
23156
ab € 17,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.