Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12-teiliges Werkzeughalter-Set für Lochplatten | SS8263


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12-teiliges Werkzeughalter-Set für Lochplatten | SS8263
12-teiliges Werkzeughalter-Set für Lochplatten | SS8263
12-teiliges Werkzeughalter-Set für Lochplatten | SS8263
Artikel-Nr.:
     261-SS8263
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     23198
EAN/GTIN:
     4050049231985
Suchbegriffe:
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
Lochplattenhaken
einfachhaken (lochplatte)
12-teiliges Werkzeughalter-Set für Lochplatten | SS8263

Werkzeughalter-Set für Lochplatten von unseren Experten praxisnah zusammengestellt.

Übersicht und Ordnung am Arbeitsplatz ist wichtig für ein produktives Arbeiten. Die Zeitersparnis durch Vermeidung langer Suchzeiten und Sortierung täglich benötigter Werkzeuge sorgt darüber hinaus für ein angenehmes Arbeitsklima durch einen aufgeräumten Arbeitsplatz. Fehlende Werkzeuge sind so auch im Vorfeld erkenn- und bestellbar und wildern an fremden Arbeitsplätzen bleibt aus.

Die Werkzeughalter sind hochwertig pulverbeschichtet in alusilber ähnlich RAL 9006. Standardmäßig sind die Werkzeughalter mit einer Arretierungsschraube zur Fixierung an der Lochplatte ausgestattet. Durch die Kunststoffschraube wird ein Verkratzen der Lochplatten vermieden. Die Hakenhalter enthalten darüber hinaus eine Kunststoffabdeckkappe als Abdeckschutz.

Das 12-teilige Werkzeughalter-Set besteht aus folgenden Einzelteilen:

1 x Schraubenschlüsselhalter 8-fach
1 x Schraubendreherhalter 6-teilig, Höhe x Tiefe 35 x 30 mm
1 x Bohrer-/Innensechskanthalter 14-teilig, Höhe x Tiefe = 40 x 30 mm
3 x doppelter Werkzeughaken Länge 35 mm (Inhalt 5 Stück)
1 x Zangenhalter Bre
Weitere Informationen:
Farbe:
Alusilber RAL 9006
Produkttyp:
Werkzeughalter-Set
Serienname:
Systemneutral
Befestigung an:
Lochplatten
Verkaufseinheit:
VE
Ausführung:
12-teilig
Weitere Suchbegriffe: Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank), Werkbank fahrbar, Arbeitstischsystem, Arbeitstisch, Werktische, Montagetische, Arbeitsplatzausstattung, Systemwerkbank, Werkbankkombinationen, Zubehör Werkbanksystem, Zubehör Arbeitstisch, Zubehör Werkbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,654*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,724*
€ 37,752
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,814*
€ 36,669
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,524*
€ 33,944
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,424*
€ 32,635
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,444*
€ 31,468
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,654*
€ 25,768
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
23199
ab € 46,488*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
23197
ab € 83,836*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.