Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Ordner-Drehsäule hellgrau jede Etage einzeln drehbar max. 120 Ordner Durchmesser: 810 mm Höhe: 1930 | SB2231


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner-Drehsäule hellgrau jede Etage einzeln drehbar max. 120 Ordner Durchmesser: 810 mm Höhe: 1930 | SB2231
Ordner-Drehsäule hellgrau jede Etage einzeln drehbar max. 120 Ordner Durchmesser: 810 mm Höhe: 1930 | SB2231
Skizze zur Variantenunterscheidung
Farbkachel zur Darstellung der Artikelfarbe
Logo 2
Logo 3
Artikel-Nr.:
     261-SB2231
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehregal
Ordnerdrehsäule
Ordnersäule
ordnerdrehsäule 5 etagen
Ordner-Drehsäule hellgrau jede Etage einzeln drehbar max. 120 Ordner Durchmesser: 810 mm Höhe: 1930 mm 5 Etagen
Weitere Informationen:
Klassifitkations-Name:
5.1
Katalogseite:
863
Zolltarif:
94033099
Gewicht kg:
55
Weitere Suchbegriffe: drehregal, ordnerdrehsäule ø81cm, OrdnersäulenSchrank, OrdnerDrehsäule, Drehsäule für Ordner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 386,20*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,12*
€ 485,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,20*
€ 459,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG