Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Ordner-Drehsäule hellgrau jede Etage einzeln drehbar max. 96 Ordner Durchmesser: 810 mm Höhe: 1580 m | SB2221


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner-Drehsäule hellgrau jede Etage einzeln drehbar max. 96 Ordner Durchmesser: 810 mm Höhe: 1580 m | SB2221
Ordner-Drehsäule hellgrau jede Etage einzeln drehbar max. 96 Ordner Durchmesser: 810 mm Höhe: 1580 m | SB2221
Skizze zur Variantenunterscheidung
Farbkachel zur Darstellung der Artikelfarbe
Logo 2
Logo 3
Artikel-Nr.:
     261-SB2221
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehregal
Ordnerdrehsäule
Ordnersäule
ordnerdrehsäule 4 etagen
Ordner-Drehsäule hellgrau jede Etage einzeln drehbar max. 96 Ordner Durchmesser: 810 mm Höhe: 1580 mm 4 Etagen
Weitere Informationen:
Klassifitkations-Name:
5.1
Katalogseite:
863
Zolltarif:
94033099
Gewicht kg:
46
Weitere Suchbegriffe: drehregal, ordnerdrehsäule ø81cm, OrdnersäulenSchrank, OrdnerDrehsäule, Drehsäule für Ordner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 334,27*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,34*
€ 419,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,27*
€ 397,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG