Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schweres Fachboden-Steckregal Anbauregal mit 6 Stahlböden, HxBxT = 2500 x 1000 x 30 … |RM4581


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweres Fachboden-Steckregal Anbauregal mit 6 Stahlböden, HxBxT = 2500 x 1000 x 300 mm
Schweres Fachboden-Steckregal Anbauregal mit 6 Stahlböden, HxBxT = 2500 x 1000 x 300 mm
Schweres Fachboden-Steckregal Anbauregal mit 6 Stahlböden, HxBxT = 2500 x 1000 x 30 … |RM4581
1.jpg
2.jpg
16.jpg
Artikel-Nr.:
     261-RM4581
Hersteller:
     Krieg
Herst.-Nr.:
     RM4581
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
anbau-regal
Schweres Fachboden-Steckregal PLANAFIX Standard (Anbauregal) für höchste Qualitätsansprüche mit Stahlböden. Komplett glanzverzinkt, für grobe und schwerlastige Lagergüter bestens geeignet. Mit Längsverbinder zur Stabilisierung und beidseitigen Zugriff auf das Regal.

Rahmenausführung PLANAFIX Standard für den schnellen Aufbau der Regale durch vormontiere Regalrahmen, dadurch mit der extra Zeitersparnis. Die Regalrahmen sind aus glanzverzinktem 30 x 30 mm U-Profil-Stahlblech gefertigt und mit Streben verstärkt - für eine Feldlast von bis zu 1500 kg. Standardmäßig mit verzinkten Bodenplatten zum Aufdübeln. Die Rahmenhöhe ist 2500 mm. Auf Wunsch fertigen wir Regalrahmen individuell.

Das Regal besteht aus 6 Fachböden mit einer lichten Breite von 970 mm und einer Tiefe von 300 mm. Die Fachbodenstärke ist 40 mm. Die Fachböden sind aus glanzverzinktem Stahlblech gefertigt, extra robust mit einer glatten Oberfläche und längsseitig U-förmiger Sicherheitsabkantung. Die Fachböden können im Raster von 50 mm im Stecksystem verstellt werden (im Bereich der Querstreben im Raster von 100 mm) und lassen sich somit genau Ihren Bedürfnissen anpassen. Die Tragkraft beträgt pro Boden 200 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung.

ACHTUNG! Für ein Anbauregal ist ein Grundregal erforderlich (Lagerregal PLANAFIX Standard Grundregal Produkt-Nummer: RM4577).
Weitere Informationen:
Klassifitkations-Name:
5.1
Katalogseite:
445
Gewicht g:
33060
Ursprungsland:
Deutschland
Höhe mm:
2500
Tiefe mm:
300
Detail 1:
Regalgesamtmaße: HxBxT = 2500 x 1000 x 300 mm
Detail 2:
Rahmentyp PLANAFIX Standard: verzinkt, einsatzfertig verschraubt
Detail 3:
Rahmenbreite: 30 mm
Detail 4:
6 Stahlböden verzinkt
Detail 5:
Lichte Fachbodenbreite: 970 mm
Detail 6:
Fachbodenstärke: 40 mm
Detail 7:
Fachlast: 200 kg pro Lagerebene
Detail 8:
Feldlast: 1500 kg (gesamte Regalfläche)
Weitere Suchbegriffe: Lagerregal, Fachbodenregal, Fächerregal, Regalanlage, Steckregale, Ständerregale, Systemregale, Vielzweckregale, Fachbodenregale, Schraubregale, Schwerlastregal, Breitfachregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,906*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,826*
€ 165,203
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,666*
€ 165,013
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,696*
€ 160,288
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,906*
€ 159,348
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG