Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mittelschweres Fachboden-Steckregal Anbauregal mit 6 Holzverbundböden, HxBxT = 2500 … |RM4420


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mittelschweres Fachboden-Steckregal Anbauregal mit 6 Holzverbundböden, HxBxT = 2500 x 1000 x 400 mm
Mittelschweres Fachboden-Steckregal Anbauregal mit 6 Holzverbundböden, HxBxT = 2500 x 1000 x 400 mm
Mittelschweres Fachboden-Steckregal Anbauregal mit 6 Holzverbundböden, HxBxT = 2500 … |RM4420
1.jpg
2.jpg
16.jpg
Artikel-Nr.:
     261-RM4420
Hersteller:
     Krieg
Herst.-Nr.:
     RM4420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
anbau-regal
Mittelschweres Fachboden-Steckregal PLANAFIX Standard (Anbauregal) für höchste Qualitätsansprüche mit Holzverbundböden. Rahmen glanzverzinkt, für mittelschwere Lagergüter bestens geeignet. Mit Längsverbinder zur Stabilisierung und beidseitigen Zugriff auf das Regal.

Rahmenausführung PLANAFIX Standard für den schnellen Aufbau der Regale durch vormontiere Regalrahmen, dadurch mit der extra Zeitersparnis. Die Regalrahmen sind aus glanzverzinktem 30 x 30 mm U-Profil-Stahlblech gefertigt und mit Streben verstärkt - für eine Feldlast von bis zu 1500 kg. Standardmäßig mit verzinkten Bodenplatten zum Aufdübeln. Die Rahmenhöhe ist 2500 mm. Auf Wunsch fertigen wir Regalrahmen individuell.

Das Regal besteht aus 6 Fachböden mit einer lichten Breite von 970 mm und einer Tiefe von 400 mm. Die Fachbodenstärke ist 22 mm. Die Fachböden sind aus einer Echtholzkonstruktion mit glatten Holzfaserplatten gefertigt, somit besonders schonend zu jedem Lagergut, korrosionsbeständig und lärmdämpfend und darüber hinaus beidseitig einsetzbar. Die Fachböden können im Raster von 50 mm im Stecksystem verstellt werden (im Bereich der Querstreben im Raster von 100 mm) und lassen sich somit genau Ihren Bedürfnissen anpassen. Die Tragkraft beträgt pro Boden 80 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. Auf Wunsch fertigen wir Holzverbund-Fachböden individuell.

ACHTUNG! Für ein Anbauregal ist ein Grundregal erforderlich (Lagerregal PLANAFIX Standard Grundregal Produkt-Nummer: RM4414).
Weitere Informationen:
Klassifitkations-Name:
5.1
Katalogseite:
427
Gewicht g:
35990
Ursprungsland:
Deutschland
Höhe mm:
2500
Tiefe mm:
400
Detail 1:
Regalgesamtmaße: HxBxT = 2500 x 1000 x 400 mm
Detail 2:
Rahmentyp PLANAFIX Standard: verzinkt, einsatzfertig verschraubt
Detail 3:
Rahmenbreite: 30 mm
Detail 4:
6 Holzverbundböden natur
Detail 5:
Lichte Fachbodenbreite: 970 mm
Detail 6:
Fachbodenstärke: 22 mm
Detail 7:
Fachlast: 80 kg pro Lagerebene
Detail 8:
Feldlast: 1500 kg (gesamte Regalfläche)
Weitere Suchbegriffe: Lagerregal, Fachbodenregal, Fächerregal, Regalanlage, Steckregale, Ständerregale, Systemregale, Vielzweckregale, Fachbodenregale, Schraubregale, Schwerlastregal, Breitfachregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,99*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,85*
€ 162,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,88*
€ 156,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,99*
€ 155,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG