Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mittelschweres Fachboden-Steckregal Grundregal mit 5 Holzverbundböden, HxBxT = 2000 … |RB2701


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mittelschweres Fachboden-Steckregal Grundregal mit 5 Holzverbundböden, HxBxT = 2000 x 1030 x 300 mm
Mittelschweres Fachboden-Steckregal Grundregal mit 5 Holzverbundböden, HxBxT = 2000 x 1030 x 300 mm
Mittelschweres Fachboden-Steckregal Grundregal mit 5 Holzverbundböden, HxBxT = 2000 … |RB2701
1.jpg
2.jpg
16.jpg
Artikel-Nr.:
     261-RB2701
Hersteller:
     Krieg
Herst.-Nr.:
     RB2701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
grundregal 300 mm tief
grund-regal
Mittelschweres Fachboden-Steckregal PLANAFIX Budget (Grundregal) für höchste Qualitätsansprüche mit Holzverbundböden. Rahmen glanzverzinkt, für mittelschwere Lagergüter bestens geeignet. Mit Längsverbinder zur Stabilisierung und beidseitigen Zugriff auf das Regal.

Rahmenausführung PLANAFIX Budget für die Selbstmontage der Regalrahmen, dadurch mit dem extra Preisvorteil. Die Regalrahmen sind aus glanzverzinktem 30 x 30 mm U-Profil-Stahlblech gefertigt und mit Streben verstärkt - für eine Feldlast von bis zu 1500 kg. Standardmäßig mit verzinkten Bodenplatten zum Aufdübeln. Die Rahmenhöhe ist 2000 mm. Auf Wunsch fertigen wir Regalrahmen individuell.

Das Regal besteht aus 5 Fachböden mit einer lichten Breite von 970 mm und einer Tiefe von 300 mm. Die Fachbodenstärke ist 22 mm. Die Fachböden sind aus einer Echtholzkonstruktion mit glatten Holzfaserplatten gefertigt, somit besonders schonend zu jedem Lagergut, korrosionsbeständig und lärmdämpfend und darüber hinaus beidseitig einsetzbar. Die Fachböden können im Raster von 50 mm im Stecksystem verstellt werden (im Bereich der Querstreben im Raster von 100 mm) und lassen sich somit genau Ihren Bedürfnissen anpassen. Die Tragkraft beträgt pro Boden 50 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. Auf Wunsch fertigen wir Holzverbund-Fachböden individuell.

Das Regal ist leicht auf-, ab- oder umzubauen. Sie können Ihr Lager-Grundregal jederzeit und unbegrenzt um Anbauregale erweitern (z. B.: Anbauregal PLANAFIX Budget Produkt-Nummer: RB2707).
Weitere Informationen:
Klassifitkations-Name:
5.1
Katalogseite:
427
Gewicht g:
36740
Ursprungsland:
Deutschland
Höhe mm:
2000
Tiefe mm:
300
Detail 1:
Regalgesamtmaße: HxBxT = 2000 x 1030 x 300 mm
Detail 2:
Rahmentyp PLANAFIX Budget: verzinkt, zerlegt
Detail 3:
Rahmenbreite: 30 mm
Detail 4:
5 Holzverbundböden natur
Detail 5:
Lichte Fachbodenbreite: 970 mm
Detail 6:
Fachbodenstärke: 22 mm
Detail 7:
Fachlast: 50 kg pro Lagerebene
Detail 8:
Feldlast: 1500 kg (gesamte Regalfläche)
Weitere Suchbegriffe: Lagerregal, Fachbodenregal, Fächerregal, Regalanlage, Steckregale, Ständerregale, Systemregale, Vielzweckregale, Fachbodenregale, Schraubregale, Schwerlastregal, Breitfachregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,63*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,08*
€ 164,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,32*
€ 162,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,63*
€ 156,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG