Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Fachbodenregal BUDGET Grundregal 2000x1530x800mm mit 5 Fachböden 31, Tragkraft 140 kg :RB2504


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fachbodenregal BUDGET Grundregal 2000x1530x800mm mit 5 Fachböden 31, Tragkraft 140 kg
Fachbodenregal BUDGET Grundregal 2000x1530x800mm mit 5 Fachböden 31, Tragkraft 140 kg
Piktogramm
Farbkachel
Logo 1
Logo 2
Artikel-Nr.:
     261-RB2504
Hersteller:
     Krieg
Herst.-Nr.:
     RB2504
EAN/GTIN:
     4045916005417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Breitfachregal
Großfachregal
Grund-Regal
Grundregal
Fachbodenregal BUDGET Grundregal 2000x1530x800mm mit 5 Fachböden 31, Tragkraft 140 kg
Weitere Informationen:
Klassifitkations-Name:
eclass-5.1
Katalogseite:
423
Zolltarif:
94032080
Gewicht in kg:
80.83
Weitere Suchbegriffe: Lager-Steckregal, Steck-Regal, Steckregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, steckregal 7 böden, weitspannregal 80cm tiefe, Lagerregal, Fachbodenregal, Fächerregal, Regalanlage, Steckregale, Ständerregale, Systemregale, Vielzweckregale, Fachbodenregale, Schraubregale, Schwerlastregal
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 203,62*
€ 216,24*
Lager 261
k.A.
pro Stück
Frei Haus
ab € 201,97*
€ 230,27*
pro Stück
Frei Haus
ab € 201,97*
€ 230,27*
10 Tage
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 211,73*
€ 246,09*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,27*
€ 274,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,13*
€ 247,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,97*
€ 240,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Großfach-Steck-Anbauregal mit 5 Holzverbundböden, HxBxT = 2000x1000x800 mm - RB2524
Manuflex
RB2524
ab € 177,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG