Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Fachbodenregal BUDGET Light Anbauregal 2500x1000x600mm mit 6 Fachböden 40, Diagonale ei :RB1198


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachbodenregal BUDGET Light Anbauregal 2500x1000x600mm mit 6 Fachböden 40, Diagonale einfach
Fachbodenregal BUDGET Light Anbauregal 2500x1000x600mm mit 6 Fachböden 40, Diagonale einfach
Piktogramm
Farbkachel
Logo 1
Logo 2
Artikel-Nr.:
     261-RB1198
Hersteller:
     Krieg
Herst.-Nr.:
     RB1198
EAN/GTIN:
     4045916268478
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Steck-Regal
Steckregal
Fachbodenregal BUDGET Light Anbauregal 2500x1000x600mm mit 6 Fachböden 40, Diagonale einfach
Weitere Informationen:
Klassifitkations-Name:
eclass-5.1
Katalogseite:
257
Zolltarif:
94032080
Gewicht in kg:
45.11
Weitere Suchbegriffe: Leitfähiges Tischsystem, Leitfähige Werkbank, Leifähiges Komplettsystem, Hobeltisch leitfähig, Werktisch leitfähig, Leitfähiger Hobeltisch, Leitfähiger Werktisch, Werkbank leitfähig
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 124,21*
€ 144,47*
Lager 261
k.A.
pro Stück
Frei Haus
ab € 130,15*
€ 154,32*
10 Tage
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 131,38*
€ 161,25*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,32*
€ 183,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,67*
€ 169,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,94*
€ 159,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 130,15*
€ 154,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG