Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Flipchart Standard, Tafel 66 x 97 cm, höhenverstellbar 1100 - 1860 mm … |PN2110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flipchart Standard höhenverstellbar von 1100 bis 1860 mm
Flipchart Standard höhenverstellbar von 1100 bis 1860 mm
Artikel-Nr.:
     261-PN2110
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6372082
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Flipchart Standard
Tafel 66 x 97 cm aus Melaminharzplatte und kunststoffbeschichtetem Stahlblech
magnethaftend, beschrift- und abwischbar
höhenverstellbar 1100 - 1860 mm
Ablageschale/Abdeckklappe aus Kunststoff
Abdeckklappe mit Griffmulde
Weitere Informationen:
Klassifitkations-Name:
5.1
Katalogseite:
851
Gewicht g:
11950
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: flip-chart, Flip Chart, Wandflipchart, FlipChart, RollFlipchart, StativFlipchart
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,27*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG