Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

PN1502: Glasvitrine Ausführung Rechteck ohne Beleuchtung Höhe 1500 mm, 4 Etagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen von KRIEG
PN1502: Glasvitrine Ausführung Rechteck ohne Beleuchtung Höhe 1500 mm, 4 Etagen
Artikel-Nr.:  261-PN1502
Hersteller:  Krieg
Herst.-Nr.:  PN1502
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Glasvitrine Ausführung Rechteck ohne Beleuchtung Höhe 1500 mm, 4 Etagen
Weitere Informationen:
Katalogseite:
935
... > BÜRO > Vitrinen, Raumschmuck, Trennwände > Vitrinen
Weitere Suchbegriffe: Glasschrank, Prospektschrank, Schauschrank, Vitrin
Angebote (1)
Versand
Netto
KRIEG
Frei Haus
€ 356,00*
Preise von KRIEG
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,00*
€ 423,64
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von KRIEG
Versand von KRIEG
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von KRIEG
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG