Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn-und Schutzprofile/Prallschutz Ausführung: Rohrschutz | PL3322


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warn-und Schutzprofile/Prallschutz Ausführung: Rohrschutz | PL3322
Warn-und Schutzprofile/Prallschutz Ausführung: Rohrschutz | PL3322
Artikel-Nr.:
     261-PL3322
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     422.16.740
EAN/GTIN:
     4055381202853
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutzprofil
Rohrschutz
Rohrschutzprofil
Warn-und Schutzprofile/Prallschutz Ausführung: Rohrschutz | PL3322

Warn-und Schutzprofile/Prallschutz Ausführung: Rohrschutz gelb/schwarz Außenmaße: Bogen 30 - 50 mm Profillänge: 1000 mm Befestigung: selbstklebend 1 VE=5 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb/Schwarz
Produkttyp:
Warn-und Schutzprofile/Prallschutz
Einsatzbereich:
Innenbereich/Außenbereich
Befestigung:
Selbstklebend
Ausführung:
Rohrschutz
Länge mm:
1000
Bandlänge mm:
1000
Verkaufseinheit:
VE
Gesamtbreite/Durchmesser mm:
30-50
Weitere Suchbegriffe: Wandschutzprofil, Warnprofil, rohrschutzprofil seton, rohrschutz, eckschutzprofil gelb -schwarz, Absperrung, Sicherheitseinrichtung, Trennung, TrennwandSystem, Markierung, Sperrpfosten, Sperrketten, Mobile Sperrpfosten, Sperrpfosten mobil, Parkbügel, Rammschutz, Sicherheitsbügel, Anfahrschutz, Gurtpfosten, Warnkegel, Schutzprofile, Prallschutz, Markierungsband, Absper
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,40*
€ 46,44*
€ 4,90*
ab € 40,25*
€ 52,82*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 44,83*
€ 58,94*
€ 5,00*
ab € 47,18*
€ 61,60*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,29*
€ 214,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,72*
€ 255,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,42*
€ 250,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,32*
€ 233,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,73*
€ 219,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 178,98*
€ 212,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 174,29*
€ 207,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y231736
ab € 44,88*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 93,86*
Ähnlich
Temka
14292ES
ab € 24,25*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 85,18*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 19,01*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 18,27*
Ähnlich
Moravia
422.29.052
ab € 104,92*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 18,13*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 83,04*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 30,19*
Ähnlich
SETON
422.17.049
ab € 37,06*
Ähnlich
SETON
422.17.488
ab € 41,52*
Ähnlich
SETON
422.17.559
ab € 47,14*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 62,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.