Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten aus Stahl, kippbar, zum Aufdübeln, Zylinderschloß, 3 Schlüssel | PL2069


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrpfosten aus Stahl, kippbar, zum Aufdübeln, Zylinderschloß, 3 Schlüssel | PL2069
Sperrpfosten aus Stahl, kippbar, zum Aufdübeln, Zylinderschloß, 3 Schlüssel | PL2069
Artikel-Nr.:
     261-PL2069
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     AS 125 CO RW
EAN/GTIN:
     4050576031614
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Sperrpfosten aus Stahl, kippbar, zum Aufdübeln, Zylinderschloß, 3 Schlüssel | PL2069

Sperrpfosten aus Stahl, kippbar, zum Aufdübeln, Zylinderschloß, 3 Schlüssel, Schließautomatik beim Aufrichten, Oberfläche verzinkt, zusätzlich weiss lackiert, rote Reflexfolie, Höhe über Flur: 900 mm, 4-Kant-Rohr 70x70 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Produkttyp:
Sperrpfosten
Einsatzbereich:
Außenbereich
Höhe mm:
900
Form:
Vierkant
Befestigung:
Bodenplatte
Kippbar:
Kippbar
Schließung:
Zylinderschloss
Kopfvariante:
Spitzkopf
Zerreißlast dN:
70
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Weiß/Rot
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten klappbar 70x70 mm, absperrpfosten klappbar, absperrpfosten, Absperrung, Sicherheitseinrichtung, Trennung, TrennwandSystem, Markierung, Sperrketten, Mobile Sperrpfosten, Sperrpfosten mobil, Parkbügel, Rammschutz, Sicherheitsbügel, Anfahrschutz, Gurtpfosten, Warnkegel, Schutzprofile, Prallschutz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,51*
€ 214,71*
19 Tage
24
Frei Haus
ab € 190,78*
€ 214,92*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,85*
€ 216,12*
16 Tage
35
Frei Haus
ab € 202,96*
€ 228,68*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,97*
€ 234,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,26*
€ 278,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,46*
€ 275,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,96*
€ 259,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,97*
€ 247,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
DKS 840900
ab € 9,96*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 7,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.