Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

1 Paar Klemmbügel Seitenmaß 1200 mm, Nutzhöhe 1500 mm | PA0137


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1 Paar Klemmbügel Seitenmaß 1200 mm, Nutzhöhe 1500 mm | PA0137
1 Paar Klemmbügel Seitenmaß 1200 mm, Nutzhöhe 1500 mm | PA0137
Artikel-Nr.:
     261-PA0137
Hersteller:
     Krauth
Herst.-Nr.:
     80210089
EAN/GTIN:
     4250623200226
Suchbegriffe:
Klemmbügel
klemmbügel
1 Paar Klemmbügel Seitenmaß 1200 mm, Nutzhöhe 1500 mm | PA0137

1 Paar Klemmbügel Seitenmaß 1200 mm Nutzhöhe 1500 mm Ausführung längs Trag-/ Auflast ca. 1000/ 3000 kg
Weitere Informationen:
Stapelbar:
3-fach
Verkaufseinheit:
VE
Länge mm:
1200
Nutzhöhe mm:
1500
Weitere Suchbegriffe: HolzAufsetzrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,49*
€ 243,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,63*
€ 239,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,22*
€ 238,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,51*
€ 229,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,38*
€ 196,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Krauth
80310103
ab € 23,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.