Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

1 Paar Klemmbügel Seitenmaß 800 mm, Nutzhöhe 800 mm | PA0125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1 Paar Klemmbügel Seitenmaß 800 mm, Nutzhöhe 800 mm | PA0125
1 Paar Klemmbügel Seitenmaß 800 mm, Nutzhöhe 800 mm | PA0125
Artikel-Nr.:
     261-PA0125
Hersteller:
     Krauth
Herst.-Nr.:
     80210091
EAN/GTIN:
     4250623200127
Suchbegriffe:
Klemmbügel
klemmbügel
1 Paar Klemmbügel Seitenmaß 800 mm, Nutzhöhe 800 mm | PA0125

1 Paar Klemmbügel Seitenmaß 800 mm Nutzhöhe 800 mm Ausführung quer Trag-/ Auflast ca. 1000/ 3000 kg
Weitere Informationen:
Stapelbar:
3-fach
Verkaufseinheit:
VE
Länge mm:
800
Nutzhöhe mm:
800
Weitere Suchbegriffe: HolzAufsetzrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,87*
€ 190,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,63*
€ 185,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,82*
€ 183,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,89*
€ 175,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,10*
€ 152,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Krauth
80310103
ab € 23,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.