Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palette-Reiter für Euro-Pool-Holzpaletten 300 x 230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PA0097-normal-1
PA0097-normal-1
Artikel-Nr.:
     261-PA0097
Hersteller:
     Olschewski Industrievertrieb
Herst.-Nr.:
     PA0097
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Palettenreiter
  • VE = 10 Stück
  • LxB 300 x 230 mm
  • Aus verzinktem Stahlblech
  • Lässt sich immer wieder neu Beschriften oder Bekleben
  • Einfach am Mittelklotz durch umbiegen zu befestigen
  • Geeignet für den Dauereinsatz in geschlossenen Palettenkreisläufen

 

Paletten-Reiter für EURO-Pool-Holzpaletten, ideal für die Lager- und Betriebsorganisation. Die Befestigung erfolgt einfach am Mittelklotz durch umbiegen und lässt sich immer wieder neu Beschriften oder Bekleben. Die Beschriftungsfläche beträgt 125x100 mm, alternativ 300 x 230 mm. Hergestellt aus verzinktem Stahlblech. Geeignet für den Dauereinsatz in geschlossenen Palettenkreisläufen. Eine VE beinhaltet 10 oder 100 Paletten-Reiter.
Weitere Informationen:
Breite mm:
230
LxB mm:
300 x 230
Zubehör:
Paletten-Reiter
Material:
Stahlblech
Produkttyp:
Paletten-Reiter
Weitere Suchbegriffe: Lagerregal, Fachbodenregal, Fächerregal, Regalanlage, Steckregale, Ständerregale, Systemregale, Vielzweckregale, Fachbodenregale, Schraubregale, Schwerlastregal, Breitfachregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 139,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,91*
€ 166,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,85*
€ 161,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,29*
€ 157,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,67*
€ 134,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.