Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

uniDesk Colors 1400x700x725mm Trapeztisch ahorn / resedagrün - OM2272.6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
uniDesk Colors Trapeztisch 1400 x 700 x 606 x 725 mm Ahorn / RAL6011 resedagrün
uniDesk Colors Trapeztisch 1400 x 700 x 606 x 725 mm Ahorn / RAL6011 resedagrün
Farbkachel zur Verdeutlichung der Artikelfarbe
Logo zur Vorteilsdarstellung
Logo zur Vorteilsdarstellung
Artikel-Nr.:
     261-OM2272.6011
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4045916230581
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Trapeztisch
trapeztisch 1400 x 700 x 700mm
uniDesk Colors Trapeztisch 1400 x 700 x 606 x 725 mm Ahorn / RAL6011 resedagrün
Weitere Informationen:
Klassifitkations-Name:
5.1
Katalogseite:
851
Gewicht kg:
28.59
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch, besprechungstisch 1600x800, Rechtecktisch, Tischanlage, Klapptisch, Elypsentisch, Ovaltisch, Quadrattisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,91*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,04*
€ 271,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,90*
€ 254,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,36*
€ 244,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 199,91*
€ 237,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG