Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RasterPlan/ABAX Werkzeugaufnahme zum Selbstbohren, Länge: 120 mm, Farbe: Alufarben | OA1854


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RasterPlan/ABAX Werkzeugaufnahme zum Selbstbohren, Länge: 120 mm, Farbe: Alufarben | OA1854
RasterPlan/ABAX Werkzeugaufnahme zum Selbstbohren, Länge: 120 mm, Farbe: Alufarben | OA1854
Artikel-Nr.:
     261-OA1854
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     3344.00.5401
EAN/GTIN:
     4251142235263
Suchbegriffe:
Ablageplatte Lochplatten
Ablageplatte Lochplattensystem
Kombihalter
Einfachhaken (Lochplatte)
RasterPlan/ABAX Werkzeugaufnahme zum Selbstbohren, Länge: 120 mm, Farbe: Alufarben | OA1854

RasterPlan/ABAX Werkzeugaufnahme zum Selbstbohren
Länge: 120 mm
Farbe: Alufarben
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Werkzeughalter
Höhe mm:
150
Tiefe mm:
55
Serienname:
RasterPlan / ABAX
Befestigung an:
Lochplatten
Farbe:
Aluminium
Breite mm:
120
Weitere Suchbegriffe: Haken (Lochplatte), Lochplattenhaken, haken (lochplatte) kappes, einfachhaken (lochplatte), ABAX, GS-geprüft, werkzeuglos, patentiert, Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwandlochplatte, KAPPES, lochplatte, enzianblau, Lochplatten-Zubehör, Lochwandzubehör, Schlitzplatten, Loch-Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Raster-Pl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,50*
€ 47,22*
9 Tage
17
Frei Haus
ab € 39,55*
€ 55,15*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 41,048*
€ 57,048*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,048*
€ 67,887
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,788*
€ 65,198
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,778*
€ 61,616
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,818*
€ 59,283
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,038*
€ 57,165
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,048*
€ 48,847
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
3344.00.5408
ab € 33,51*
Ähnlich
Kappes Systeme
3344.00.5501
ab € 49,95*
Ähnlich
Kappes Systeme
3344.00.5508
ab € 49,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.