Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RasterPlan/ABAX Bohrer-/ Innensechskanthalter, für 14 Teile, Farbe: Anthrazitgrau | OA1801


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RasterPlan/ABAX Bohrer-/ Innensechskanthalter, für 14 Teile, Farbe: Anthrazitgrau | OA1801
RasterPlan/ABAX Bohrer-/ Innensechskanthalter, für 14 Teile, Farbe: Anthrazitgrau | OA1801
Artikel-Nr.:
     261-OA1801
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     3342.00.7808
EAN/GTIN:
     4251142234792
Suchbegriffe:
Bohrerhalter
Inbusschlüsselhalter
Torxschlüsselhalter
kappes inbusschlüsselhalter
RasterPlan/ABAX Bohrer-/ Innensechskanthalter, für 14 Teile, Farbe: Anthrazitgrau | OA1801

RasterPlan/ABAX Bohrer-/ Innensechskanthalter
für 14 Teile
Farbe: Anthrazitgrau
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Werkzeughalter
Höhe mm:
60
Breite mm:
390
Tiefe mm:
40
Serienname:
RasterPlan / ABAX
Befestigung an:
Lochplatten
Farbe:
Anthrazit RAL 7016
Ausführung:
für 14 Teile
Weitere Suchbegriffe: bohrerhalter, ABAX, GS-geprüft, werkzeuglos, patentiert, Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwandlochplatte, KAPPES, lochplatte, enzianblau, Lochplatten-Zubehör, Lochwandzubehör, Schlitzplatten, Loch-Schlitzplatten-systeme, Lochplatten, Raster-Pl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,83*
€ 27,38*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,67*
€ 34,23*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
3342.00.7801
ab € 17,06*
Ähnlich
Kappes Systeme
3342.00.8301
ab € 24,90*
Ähnlich
Kappes Systeme
3342.00.8308
ab € 25,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.