Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Mobile Werkbank 2 Einlegeböden Holzverbund 1 Gehäuse mit Türanschlag links Abdeckplatte :MW2003.7035
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
261-MW2003.7035
Hersteller:
Krieg
Herst.-Nr.:
MW2003.7035
EAN/GTIN:
4045916186680
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckplatte
fahrbare Werkbank
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
Mobile Werkbank 2 Einlegeböden Holzverbund 1 Gehäuse mit Türanschlag links Abdeckplatte Multiplex 30mm stark Tischwagen und Gehäuse in RAL7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Klassifitkations-Name:
eclass-5.1
Katalogseite:
589
Zolltarif:
87168000
Gewicht in kg:
63.97
... >
Transport
>
Transportgeräte
>
Mobile Arbeitsplätze
Weitere Suchbegriffe:
Hobelbank
,
Systemarbeitsplatz
,
Systemarbeitsplatz (Werkbank)
,
Werkbank fahrbar
,
Arbeitstischsystem
,
Arbeitstisch
,
Werktische
,
Montagetische
,
Arbeitsplatzausstattung
,
Systemwerkbank
,
Werkbankkombinationen
,
Werkbanksystem
,
Zubehör Werkbanksystem
,
Zubehör Arbeitstisch
,
Zubehör Werkbank
,
Zubehör Arbeitsplatz
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 12 Tage
max. 19 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
12 Tage
k.A.
pro Packung
Frei Haus
ab € 381,09*
€ 438,88*
Lager 261
19 Tage
k.A.
pro Stück
Frei Haus
ab € 416,70*
€ 462,27*
Lager 102
12 Tage
k.A.
pro Stück
Frei Haus
ab € 454,69*
€ 522,53*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,27*
€ 550,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,70*
€ 495,87
pro Stück
Lagerstand:
Lager 261
Versand:
Lager 261
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 261
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG