Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Mobile Werkbank 2 Einlegeböden Holzverbund Abdeckplatte Multiplex 30mm stark Tischwagen :MW2001.7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobile Werkbank 2 Einlegeböden Holzverbund Abdeckplatte Multiplex 30mm stark Tischwagen und Gehäuse in RAL7035 lichtgrau
Mobile Werkbank 2 Einlegeböden Holzverbund Abdeckplatte Multiplex 30mm stark Tischwagen und Gehäuse in RAL7035 lichtgrau
Farbkachel
Logo 1
Logo 2
Artikel-Nr.:
     261-MW2001.7035
Hersteller:
     Krieg
Herst.-Nr.:
     MW2001.7035
EAN/GTIN:
     4045916186444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckplatte
fahrbare Werkbank
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
Mobile Werkbank 2 Einlegeböden Holzverbund Abdeckplatte Multiplex 30mm stark Tischwagen und Gehäuse in RAL7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Klassifitkations-Name:
eclass-5.1
Katalogseite:
151
Zolltarif:
87168000
Gewicht in kg:
72.09
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank), Werkbank fahrbar, Arbeitstischsystem, Arbeitstisch, Werktische, Montagetische, Arbeitsplatzausstattung, Systemwerkbank, Werkbankkombinationen, Werkbanksystem, Zubehör Werkbanksystem, Zubehör Arbeitstisch, Zubehör Werkbank, Zubehör Arbeitsplatz
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
k.A.
pro Packung
Frei Haus
ab € 527,78*
€ 610,19*
Lager 261
k.A.
pro Stück
Frei Haus
ab € 576,07*
€ 638,17*
11 Tage
k.A.
pro Stück
Frei Haus
ab € 589,44*
€ 677,31*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,17*
€ 759,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,07*
€ 685,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG