Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand-System das Universelle, Einzeltür mit Stahlblech Füllung, HxB 2200 x 1200 (1000) mm | MS0127


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennwand-System das Universelle, Einzeltür mit Stahlblech Füllung, HxB 2200 x 1200 (1000) mm | MS0127
Trennwand-System das Universelle, Einzeltür mit Stahlblech Füllung, HxB 2200 x 1200 (1000) mm | MS0127
Artikel-Nr.:
     261-MS0127
Hersteller:
     TTS
Herst.-Nr.:
     9230/3
EAN/GTIN:
     4260214930555
Suchbegriffe:
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
gitterwand element
Trennwand-System das Universelle, Einzeltür mit Stahlblech Füllung, HxB 2200 x 1200 (1000) mm | MS0127

Trennwand-System, das Universelle
Einzeltür mit Stahlblech Füllung
Gesamthöhe: 2200 mm
Systemmaß: 1200 mm, Breite: 1000 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Lackiert (Bitte RAL-Farbe angeben)
Einsatzzweck:
Raumteiler
Systemmaß (Gesamtbreite) mm:
1200
Elementtyp:
Einzeltür
Füllung:
Stahlblech
Höhe mm:
2000
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
1000
Einsatzgebiet:
Betrieb
Weitere Suchbegriffe: Absperrung, Sicherheitseinrichtung, Trennung, TrennwandSystem, Markierung, Sperrpfosten, Sperrketten, Mobile Sperrpfosten, Sperrpfosten mobil, Parkbügel, Rammschutz, Sicherheitsbügel, Anfahrschutz, Gurtpfosten, Warnkegel, Schutzprofile, Prallschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 373,27*
€ 441,41*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 678,89*
€ 786,94*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 786,94*
€ 936,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,47*
€ 933,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 763,39*
€ 908,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 734,40*
€ 873,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,89*
€ 807,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
9260
ab € 47,74*
Zubehör
k.A.
9270
ab € 31,34*
Zubehör
k.A.
9265
ab € 44,43*
Zubehör
TTS
9266
ab € 44,51*
Zubehör
TTS
9268
ab € 44,43*
Zubehör
TTS
9263
ab € 64,68*
Zubehör
TTS
9261
ab € 64,97*
Zubehör
TTS
9262
ab € 64,73*
Zubehör
TTS
9269
ab € 58,70*
Zubehör
TTS
9264
ab € 94,66*
Zubehör
TTS
9231/2
ab € 189,34*
Zubehör
TTS
9231
ab € 85,51*
Zubehör
TTS
9231/5
ab € 119,73*
Zubehör
TTS
9231/3
ab € 162,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.