Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Stahlschrank mit Flügeltüren ableitfähig BxTxH 930x400x1950 mm in lichtgrau … |LH1172


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlschrank mit Flügeltüren ableitfähig BxTxH 930x400x1950 mm in lichtgrau
Stahlschrank mit Flügeltüren ableitfähig BxTxH 930x400x1950 mm in lichtgrau
3.jpg
TÜV-Thüringen-Zeichen
17.jpg
Artikel-Nr.:
     261-LH1172
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     1-99237-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stahl-Schrank
Stahlschrank
c+p möbelsysteme stahlschrank
stahl-schrank
Stahlschrank mit Flügeltüren ableitfähig BxTxH 930x400x1950 mm in lichtgrau 4 Fachböden
Weitere Informationen:
Klassifitkations-Name:
5.1
Katalogseite:
263
Gewicht g:
45000
Ursprungsland:
Deutschland
Höhe mm:
1950
Weitere Suchbegriffe: Leitfähiges Tischsystem, Leitfähige Werkbank, Leifähiges Komplettsystem, Hobeltisch leitfähig, Werktisch leitfähig, Leitfähiger Hobeltisch, Leitfähiger Werktisch, Werkbank leitfähig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 667,78*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 682,35*
€ 812,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,78*
€ 794,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG