Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 261-LE5031 Herst.-Nr.: 805089 EAN/GTIN: 4009199805089 |
| |
|
| | |
| Alu-Riffelblech, Tritt mit Handlauf Arbeitshöhe ca. 2,60 m, 3 Stufen | LE5031
Montagetritt mit Handlauf und Fahrrollen Alu-Riffelblech, Arbeitshöhe: 2,60 m Stufen incl. Plattform: 3, Plattformhöhe:0,60m Plattformgröße T x B: 0,305 x 0,520 Stufen T x B: 0,24 x 0,52 m Aufstellfläche T x B: 0,87 x 0,71 m Weitere Informationen: | | Material: | Alu | Produkttyp: | Maschinenpodest | Fahrbar: | fahrbar | Nutzung: | Einseitig | Klappbar: | Nicht klappbar | Verkaufseinheit: | VE | Podesthöhe m: | 0,6 | Grundfläche BxT m: | 0,71x0,87 | Stufenanzahl: | 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplattform, Arbeitspodest, Maschinentritt, Handlauf für Arbeitsplattform, Industrie-Treppengeländer, Industrietreppen-Handlauf, Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, krause alu stufenleiter 3 stufig, alu-stehleiter krause, alu stehleiter, Sprungschachtsystem, Treppensanierungssystem, Treppenstufe, Treppenbalken, Treppenpodest |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 259,23* | € 313,19* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 259,74* | € 313,79* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 288,43* | € 345,85* | | | | | 11 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 291,26* | € 349,37* | | | | Lager 261 | | | | | | Frei Haus | ab € 323,69* | € 383,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|