Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Arbeitspodest klappbar, Arbeitshöhe: 2, 86 m, Stufenzahl 2x4 … |LE1583


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitspodest klappbar Arbeitshöhe: 2,90 m, Stufenzahl: 2x4
Arbeitspodest klappbar Arbeitshöhe: 2,90 m, Stufenzahl: 2x4
4.jpg
Zarges
Artikel-Nr.:
     261-LE1583
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40374
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
arbeitsplattform 4stufen
Arbeitspodest klappbar
Stufen inkl. Podest: 2 x 4
Arbeitshöhe: 2,86 m
Podesthöhe: 0,86 m
untere Außenbreite 0,70 m
Gewicht 7,5 kg
Weitere Informationen:
Klassifitkations-Name:
5.1
Katalogseite:
312
Gewicht g:
9900
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplattform, Sprungschachtsystem, Treppensanierungssystem, Treppenstufe, Treppenbalken, Treppenpodest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,60*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,90*
€ 245,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,43*
€ 238,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,80*
€ 236,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,60*
€ 233,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG