Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Bau, Handwerk, Agrar
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Industriebedarf, Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Fahrzeugteile, Autozubehör
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
UK
Ireland
Česká republika
Polska
Slovensko
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Steigtechnik
>
Arbeitsplattform
>
Artikel
Aluminium-Arbeitspodest, klappbar, Arbeitshöhe 3, 00 m, Podesthöhe: 0, 96 m … |LE1512
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
261-LE1512
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
40919
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
arbeitsplattform 4stufen
Aluminium-Arbeitspodest
klappbar
Stufenanzahl 4
Podesthöhe 0,96 m
Arbeitshöhe 3,00 m
Grundfläche TxB 0,95 x 0,83 m
zusammengeklappt TxBxH 1,12 x 0,8 x 0,2 m
Gewicht 8,2 kg
Weitere Informationen:
Klassifitkations-Name:
5.1
Katalogseite:
312
Gewicht g:
8500
Ursprungsland:
Deutschland
... >
Betrieb
>
Leitern und Tritte
>
Arbeitspodeste
Weitere Suchbegriffe:
arbeitsplattform
,
Sprungschachtsystem
,
Treppensanierungssystem
,
Treppenstufe
,
Treppenbalken
,
Treppenpodest
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 352,07*
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,14*
€ 422,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,12*
€ 419,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,07*
€ 418,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Cookies
Newsletter
Umwelt
© 1999-2018
Mercateo AG