Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kragarme mit Abrollsicherung, Tragkraft 270 kg, Nutztiefe 1200 mm … |KR6036


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kragarmemit Abrollsicherung Nutztiefe 1200 mm, TK 270 kg
Kragarmemit Abrollsicherung Nutztiefe 1200 mm, TK 270 kg
Kragarme mit Abrollsicherung, Tragkraft 270 kg, Nutztiefe 1200 mm … |KR6036
3.jpg
Artikel-Nr.:
     261-KR6036
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     M11-A027-120-250-150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kragarm
kragarm
Kragarme mit Abrollsicherung
Nutztiefe 1200 mm
Tragkraft 270 kg
RAL 2004 reinorange
Weitere Informationen:
Klassifitkations-Name:
5.1
Katalogseite:
484
Gewicht g:
8080
Ursprungsland:
Deutschland
Tiefe mm:
1200
Weitere Suchbegriffe: Lagerregal, Fachbodenregal, Fächerregal, Regalanlage, Steckregale, Ständerregale, Systemregale, Vielzweckregale, Fachbodenregale, Schraubregale, Schwerlastregal, Breitfachregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,55*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,13*
€ 70,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG