Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter, schwere Ausführungg, Inhalt 1.50 ccm, Verzinkt | KM2396


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappbodenbehälter, schwere Ausführungg, Inhalt 1.50 ccm, Verzinkt | KM2396
Klappbodenbehälter, schwere Ausführungg, Inhalt 1.50 ccm, Verzinkt | KM2396
23.jpg
Artikel-Nr.:
     261-KM2396
Hersteller:
     Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
     FB 1500, verzinkt
EAN/GTIN:
     4052462007352
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Klappbodenbehälter, schwere Ausführungg, Inhalt 1.50 ccm, Verzinkt | KM2396

Klappbodenbehälter
schwere Ausführungg
Inhalt 1,5 ccm
Außenmaße LxBxH 1000x1845x1145 mm
Traglast 1500 kg
verzinkt
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Klappbodenbehälter
Fahrbar:
Als Zubehör
Unterbau:
Füße
Höhe mm:
1145
Breite mm:
1845
Verkaufseinheit:
VE
Tragkraft kg:
1500
Länge mm:
1000
Farbe:
Verzinkt
Inhalt m³:
1,5
Weitere Suchbegriffe: Bodenklappen-Container, Bodenklappencontainer, Klapp-Bodenbehälter, Klappboden-Behälter, Klappbodenbehälter, Kranösen Klappbodenbehälter, Kranösen für Klappbodenbehälter, Schüttgutbehälter, klappbodenbehälter bauer, kranösen klappbodenbehälter, klappbodenbehälter 1,5m³, Allzwecklagerbehälter, Transportkasten, AluminiumTransportkasten, AluTransportkasten, AluTransportkorb, Transportkorb, AluminiumTransportkorb, Transportbox, AluTransportbox, AluminiumTransportbox, Sichtlagerkästen aus Stahl, Sichtlagerbehälter aus S
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.032,29*
€ 1.163,43*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.089,51*
€ 1.169,04*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.124,65*
€ 1.196,60*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.123,15*
€ 1.196,70*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.250,84*
€ 1.332,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.332,44*
€ 1.585,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.303,07*
€ 1.550,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.269,64*
€ 1.510,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.258,50*
€ 1.497,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.250,84*
€ 1.488,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
2lub1000
ab € 212,65*
Zubehör
Bauer
2lub1350
ab € 261,09*
Zubehör
Bauer
2lub2550
ab € 489,21*
Zubehör
Bauer
4417-37-0300
ab € 277,28*
Zubehör
Bauer
DECKEL FB 1500
ab € 362,16*
Zubehör
Bauer
lh-i-verz
ab € 280,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.