Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter, schwere Ausführungg, Inhalt 0.75 ccm, Gelborange RAL 2000 | KM2372


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappbodenbehälter, schwere Ausführungg, Inhalt 0.75 ccm, Gelborange RAL 2000 | KM2372
Klappbodenbehälter, schwere Ausführungg, Inhalt 0.75 ccm, Gelborange RAL 2000 | KM2372
23.jpg
Artikel-Nr.:
     261-KM2372
Hersteller:
     Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
     FB 750, lack. orange RAL 2000
EAN/GTIN:
     4052462007130
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Klappbodenbehälter, schwere Ausführungg, Inhalt 0.75 ccm, Gelborange RAL 2000 | KM2372

Klappbodenbehälter
schwere Ausführungg
Inhalt 0,75 ccm
Außenmaße LxBxH 840x1245x1145 mm
Traglast 1000 kg
gelborange RAL 2000
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Klappbodenbehälter
Fahrbar:
Als Zubehör
Unterbau:
Füße
Höhe mm:
1145
Breite mm:
1245
Verkaufseinheit:
VE
Tragkraft kg:
1000
Länge mm:
840
Farbe:
Gelborange RAL 2000
Inhalt m³:
0,75
Weitere Suchbegriffe: Bodenklappen-Container, Bodenklappencontainer, Klapp-Bodenbehälter, Klappboden-Behälter, Klappbodenbehälter, Kranösen Klappbodenbehälter, Kranösen für Klappbodenbehälter, boden-klappcontainer 750 liter, kranösen klappbodenbehälter, klappbodenbehälter bauer, Allzwecklagerbehälter, Transportkasten, AluminiumTransportkasten, AluTransportkasten, AluTransportkorb, Transportkorb, AluminiumTransportkorb, Transportbox, AluTransportbox, AluminiumTransportbox, Sichtlagerkästen aus Stahl, Sichtlagerbehälter aus S
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 657,93*
€ 758,78*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 696,47*
€ 762,32*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 716,77*
€ 786,49*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 722,00*
€ 786,58*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 794,38*
€ 860,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 860,51*
€ 1.024,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 848,26*
€ 1.009,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 827,11*
€ 984,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 810,83*
€ 964,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 794,38*
€ 945,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
FB 500 VERZ.
ab € 734,03*
Ähnlich
Bauer
FB 500 LACK.-3000
ab € 543,61*
Ähnlich
Bauer
FB 500 LACK.-5012
ab € 579,83*
Ähnlich
Bauer
FB 500 LACK.-2000
ab € 572,11*
Ähnlich
Bauer
FB 750 VERZ.
ab € 791,43*
Ähnlich
Bauer
FB 750 LACK.-3000
ab € 657,72*
Ähnlich
Bauer
FB 750 LACK.-5012
ab € 660,05*
Ähnlich
Bauer
FB 1000 VERZ.
ab € 852,89*
Ähnlich
Bauer
FB 1000 LACK.-2000
ab € 708,39*
Ähnlich
Bauer
FB 1000 LACK.-5012
ab € 706,33*
Ähnlich
Bauer
FB 1500 VERZ.
ab € 1.034,62*
Ähnlich
Bauer
FB 1500 LACK.-2000
ab € 838,19*
Ähnlich
Bauer
FB 1500 LACK.-5012
ab € 842,33*
Ähnlich
Bauer
FB 2000 VERZ.
ab € 1.123,15*
Ähnlich
Bauer
FB 2000 LACK.-3000
ab € 913,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.