| |
|
| Artikel-Nr.: 261-KM2362 Herst.-Nr.: FB 500, lack. orange RAL 2000 EAN/GTIN: 4052462007055 |
| |
|
| | |
| Klappbodenbehälter, schwere Ausführungg, Inhalt 0.50 ccm, Gelborange RAL 2000 | KM2362
Klappbodenbehälter schwere Ausführungg Inhalt 0.50 ccm Außenmaße LxBxH 840x1245x845 mm Traglast 1000 kg gelborange RAL 2000 Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Klappbodenbehälter | Fahrbar: | Als Zubehör | Unterbau: | Füße | Höhe mm: | 845 | Breite mm: | 1245 | Verkaufseinheit: | VE | Tragkraft kg: | 1000 | Länge mm: | 840 | Farbe: | Gelborange RAL 2000 | Inhalt m³: | 0,5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenklappen-Container, Bodenklappencontainer, Klapp-Bodenbehälter, Klappboden-Behälter, Klappbodenbehälter, Kranösen Klappbodenbehälter, Kranösen für Klappbodenbehälter, bauer klappbodenbehälter 0,5m³, kranösen klappbodenbehälter, klappbodenbehälter bauer, Allzwecklagerbehälter, Transportkasten, AluminiumTransportkasten, AluTransportkasten, AluTransportkorb, Transportkorb, AluminiumTransportkorb, Transportbox, AluTransportbox, AluminiumTransportbox, Sichtlagerkästen aus Stahl, Sichtlagerbehälter aus S |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 637,86* | € 694,40* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 574,85* | € 695,05* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 640,07* | € 698,32* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 662,28* | € 716,93* | | | | Lager 261 | | | | | | Frei Haus | ab € 726,12* | € 785,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|