Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter, Inhalt 1,00 m³, Blau RAL 5012 | KM1731


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spänebehälter, Inhalt 1,00 m³, Blau RAL 5012 | KM1731
Spänebehälter, Inhalt 1,00 m³, Blau RAL 5012 | KM1731
23.jpg
Artikel-Nr.:
     261-KM1731
Hersteller:
     Bauer Südlohn
Herst.-Nr.:
     SGU100
EAN/GTIN:
     4052462025226
Suchbegriffe:
Spänebehälter
spänebehälter 1000l
spänebehälter
Spänebehälter, Inhalt 1,00 m³, Blau RAL 5012 | KM1731

Spänebehälter
Inhalt 1,00 m³
Außenmaße LxBxH 1640x1280x780 mm
Traglast 1500 kg
Blau RAL 5012
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Spänebehälter
Fahrbar:
Als Zubehör
Unterbau:
Einfahrtaschen
Höhe mm:
780
Breite mm:
1280
Verkaufseinheit:
VE
Tragkraft kg:
1500
Länge mm:
1640
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Inhalt m³:
1
Weitere Suchbegriffe: Allzwecklagerbehälter, Transportkasten, AluminiumTransportkasten, AluTransportkasten, AluTransportkorb, Transportkorb, AluminiumTransportkorb, Transportbox, AluTransportbox, AluminiumTransportbox, Sichtlagerkästen aus Stahl, Sichtlagerbehälter aus S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.377,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.569,93*
€ 1.868,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.547,13*
€ 1.841,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.470,41*
€ 1.749,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.426,05*
€ 1.697,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.377,03*
€ 1.638,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
SGU30 GELBORANGE
ab € 676,84*
Ähnlich
Bauer
SGU 30 LICHTBLAU
ab € 679,67*
Ähnlich
Bauer
SGU30
ab € 828,59*
Ähnlich
Bauer
SGU50 GELBORANGE
ab € 858,30*
Ähnlich
Bauer
SGU 50 LICHTBLAU
ab € 861,08*
Ähnlich
Bauer
SGU50
ab € 1.033,03*
Ähnlich
Bauer
SGU 75 LICHTBLAU
ab € 978,64*
Ähnlich
Bauer
SGU75
ab € 1.173,50*
Ähnlich
Bauer
SGU100 RAL 2000
ab € 1.173,47*
Ähnlich
Bauer
SGU100 VERZINKT
ab € 1.556,70*
Ähnlich
Bauer
4479-05-0000-7
ab € 1.649,76*
Ähnlich
Bauer
4479-05-0000-1
ab € 1.326,95*
Ähnlich
Bauer Südlohn
SGU150
ab € 1.516,27*
Ähnlich
Bauer
4479-03-0000-1
ab € 984,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.