Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KM1327: Kippbehälter für robuste Beanspruchung Behälter Inhalt 0.70 m³ Behälterm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von KRIEG
KM1327: Kippbehälter für robuste Beanspruchung Behälter Inhalt 0.70 m³ Behälterm
Artikel-Nr.:  261-KM1327
Hersteller:  Krieg
Herst.-Nr.:  KM1327
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kippbehälter
Kippbehälter für robuste Beanspruchung Behälter Inhalt 0.70 m³ Behältermaß BxL 800x1200 mm Stapel-/Füllhöhe 900/800mm Trag-/Auflast 1500/2000 kg Einfahrbreite 420/700 mm Rot RAL 3000
Weitere Informationen:
Katalogseite:
558
... > Lager > Kipp- und Stapelbehälter > Kipp- und Stapelbehälter
Weitere Suchbegriffe: Allzwecklagerbehälter, Transportkasten, AluminiumT
Angebote (1)
Versand
Netto
KRIEG
Frei Haus
€ 265,00*
Preise von KRIEG
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,00*
€ 315,35
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von KRIEG
Versand von KRIEG
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von KRIEG
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG