Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
KM1315: Kippbehälter für robuste Beanspruchung Behälter Inhalt 0.55 m³ Behälterm
Menge:
Stück
Produktinformationen
von KRIEG
Artikel-Nr.:
261-KM1315
Hersteller:
Krieg
Herst.-Nr.:
KM1315
EAN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kippbehälter
Sichtlagerkasten
Kippbehälter für robuste Beanspruchung Behälter Inhalt 0.55 m³ Behältermaß BxL 800x1000 mm Stapel-/Füllhöhe 900/800mm Trag-/Auflast 1000/2000 kg Einfahrbreite 420/480 mm Blau RAL 5012
Weitere Informationen:
Katalogseite:
558
... >
Lager
>
Kipp- und Stapelbehälter
>
Kipp- und Stapelbehälter
Weitere Suchbegriffe:
Allzwecklagerbehälter
,
Transportkasten
,
AluminiumTransportkasten
,
AluTransportkasten
,
AluTransportkorb
,
Transportkorb
,
AluminiumTransportkorb
,
Transportbox
,
AluTransportbox
,
AluminiumTransportbox
,
Sichtlagerkästen aus Stahl
,
Sichtlagerbehälter aus S
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 8 Tage
Versand
Netto
KRIEG
8 Tage
Frei Haus
€ 249,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von KRIEG
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,00*
€ 296,31
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von KRIEG
Versand
von KRIEG
Lieferzeit:
8 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von KRIEG
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG